23264 PRISE C084  W507

SKF
23264 CACK C084 W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 320 mm, DI 580 mm, largeur 208 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C084
N° D’ARTICLE MI00150425
N° MFR23264 CACK C084 W507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23264 CACK C084 W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 320 mm, DI 580 mm, largeur 208 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C084
N° D’ARTICLE MI00150425
N° MFR23264 CACK C084 W507
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
23264 CACK/C084W507 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    320 mm
  • Diamètre extérieur
    580 mm
  • Largeur totale
    208 mm
  • Type de cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C084
  • Type de trou de lubrification
    Trous sur l’anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    392 degrés °F
  • Matériau de la cage
    Bronze
  • Application
    Service intensif
  • Série
    232
  • Poids
    562.18 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues