23284 CA/W33

SKF
23284 CA/W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 760 mm, largeur 272 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00150436
N° MFR23284 CA/W33
Prix123,642.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23284 CA/W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 760 mm, largeur 272 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00150436
N° MFR23284 CA/W33
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
Prix123,642.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23284 CAC C08 W507 BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en laiton usiné, C0

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    420 mm
  • Diamètre extérieur
    760 mm
  • Largeur totale
    272 mm
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Nombre de lignes
    2
  • Rpm max.
    630 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    392 degrés °F
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Application
    Service intensif
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Rayon du filet
    6 mm
  • Série
    Rouleau sphérique série 232
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577119292
  • CUP_NON
    7316577119292
  • Poids
    1252.22 lb
  • Localisation
    Aucun
  • Vitesse maximale
    630 tr/min
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en laiton usiné, C0
  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues