K.81105TVPB

JTEKT Koyo (NRB)
K.81105TVPB

Palier de butée - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 5 mm
N° D’ARTICLE MI00150702
N° MFRK.81105TVPB
Prix81.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo (NRB)
K.81105TVPB

Palier de butée - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 5 mm
N° D’ARTICLE MI00150702
N° MFRK.81105TVPB
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
Votre prix81.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
K81105TVPB BRG
  • Convient aux charges axiales dans une direction
  • La cage en nylon polyamide est légère et produit moins de bruit et de vibrations que les cages en laiton
  • La configuration ouverte permet la lubrification en place
  • Peut être utilisé à des températures allant jusqu’à 120 °C
  • Mesures unitaires métriques pour la cohérence de l’industrie

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    5 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    605790217432
  • CUP_NON
    605790217432
  • Poids
    0.04 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif