Aperçu
Description du fabricant
GS81106 BRG
Spécifications
- Type de rondelleRondelle de butée
- Type de roulement compatiblePoussée du rouleau à aiguilles
- Diamètre extérieur47 mm
- Numéro de pièce du roulement compatibleAXK3047, FNTA-3047
- Diamètre à l’alésage30 mm
- CUP_NON605790190681
- Largeur totale3 mm
- Poids0.06 lb
- Type de produitRondelles de roulement de butée de rouleau
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité