Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage35.35 mm
- Type d’alésageRonde
- Diamètre extérieur52 mm
- Largeur totale5 mm
- Type de cageFenêtre
- Matériau du roulementAcier 1074
- Matériau de la cagePolymère
- Rpm max.6000 tr/min
- Page de produit du fabricant
- Poids0.065 lb
- Catalogue du fabricant
- Capacité de charge statique radiale101 kN
- Température de fonctionnement maximale110 °C