Aperçu
Spécifications
- Type de palier de butéeEnsemble rouleau et cage avec rondelles
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur60 mm
- Largeur totale13 mm
- Rpm max.5300 tr/min
- Rayon du filet0.6 mm
- Rondelles compatiblesGS81108, WS81108
- Largeur de la rondelle3.5 mm
- SérieK811
- CUP_NON605790187155
- Poids0.12 lb
- Capacité de charge statique radiale33300 lbf
- Capacité de charge dynamique radiale11200 lbf
- Type de produitRoulements de butée de rouleau cylindrique