Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Type d’alésageRonde
- Diamètre extérieur65 mm
- Largeur totale6 mm
- Type de cageFenêtre
- Matériau du roulementAcier 1074
- Matériau de la cagePolymère
- Rpm max.4800 tr/min
- Page de produit du fabricant
- Poids0.036 kg
- Catalogue du fabricant
- Capacité de charge statique radiale163 kN
- Température de fonctionnement maximale110 °C