Motion
GS.81113
Rondelle de butée - butée de roulement d'aiguille, DI 65 mm, DI 90 mm, largeur 5.25 mm
N° D’ARTICLE MI00150713
N° MFRGS.81113
Prix51.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée - butée de roulement d'aiguille, DI 65 mm, DI 90 mm, largeur 5.25 mm
N° D’ARTICLE MI00150713
N° MFRGS.81113
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
Votre prix51.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GS81113 BRG

Spécifications

  • Type de rondelle
    Rondelle de butée
  • Type de roulement compatible
    Poussée du rouleau à aiguilles
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Numéro de pièce du roulement compatible
    AXK6590
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • CUP_NON
    605790186189
  • Largeur totale
    5.3 mm
  • Poids
    0.29 lb
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif