Motion
K.81208TVPB

JTEKT Koyo (NRB)
K.81208TVPB

Palier de butée - DI 40 mm, DI 68 mm, cage en polymère
N° D’ARTICLE MI00150731
N° MFRK.81208TVPB
Prix53.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo (NRB)
K.81208TVPB

Palier de butée - DI 40 mm, DI 68 mm, cage en polymère
N° D’ARTICLE MI00150731
N° MFRK.81208TVPB
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
Prix53.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
K81208TVPB BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre extérieur
    68 mm
  • Largeur totale
    9 mm
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Matériau du roulement
    Acier 1074
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.206 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Capacité de charge statique radiale
    233 kN
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif