Aperçu
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesEnsemble rouleau et cage
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur35 mm
- Largeur totale30 mm
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique radiale10030 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau de la cageAcier
- Capacité de charge statique radiale12860 lbf
- Rpm max.19000 tr/min
- BridesPas de bride
- SérieK
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Cote de précisionNon évalué
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.1, DIN 5405 partie 1, ISO 3030
- CUP_NON605790213014
- Poids0.16 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de roulementRouleau à aiguilles radial et ensemble de cage
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles