RSTO6-TV
Rouleau à fourche 19 mm de diamètre, alésage 6 mm, largeur de rouleau 9.80 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00150793
N° MFRRSTO6-TV
Prix44.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche 19 mm de diamètre, alésage 6 mm, largeur de rouleau 9.80 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00150793
N° MFRRSTO6-TV
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
Prix44.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE FOURCHE RSTO6-TV

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    19 mm
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Largeur du rouleau
    9.8 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    840 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1010 lbf
  • Rpm max.
    26000 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    4047643137713
  • Poids
    0.04 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif