Motion
RNA2204-2RSR

INA (Schaeffler)
RNA2204-2RSR

Rouleau de fourche 47 mm de diamètre, alésage de 25 mm, largeur de rouleau de 17.80 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00150815
N° MFRRNA2204-2RSR
Prix133.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
RNA2204-2RSR

Rouleau de fourche 47 mm de diamètre, alésage de 25 mm, largeur de rouleau de 17.80 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00150815
N° MFRRNA2204-2RSR
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
Prix133.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RNA2204-2RSR

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    47 mm
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Largeur du rouleau
    17.8 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4100 lbf
  • Rpm max.
    4600 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    4012802425352
  • Poids
    0.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif