STO10DZ
Rouleau à fourche plate - 30 mm de diamètre, 10 mm d’alésage, 12 mm de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00150831
N° MFRSTO10DZ
Prix90.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plate - 30 mm de diamètre, 10 mm d’alésage, 12 mm de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00150831
N° MFRSTO10DZ
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
Prix90.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
STO10DZ BRG

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    30 mm
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Largeur du rouleau
    12 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2380 lbf
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    ISO 281, ISO 6278
  • CUP_NON
    605790218699
  • Poids
    0.12 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif