Motion
520 MS CONN LIEN

Diamond Chain Company
520 MS CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 520 / 5/8 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00150952
N° MFR520 MS CONN LINK
Prix4.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
520 MS CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 520 / 5/8 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00150952
N° MFR520 MS CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DMD-520-1 SC CO LINK

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    520 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur intérieure
    0.250 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.77 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-4350CL-16-P
  • CUP_NON
    716647117192
  • Poids
    0.03 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    520 / 5/8 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif