Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne50 / 5/8 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaînePince à ressort
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Largeur intérieure0.375 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.594 po
- Diamètre de la broche0.2 po
- Largeur totale de la chaîne0.89 po
- Normes respectéesANSI B29.1, ASME
- Numéro de catalogue du fabricantC-4350CL-08
- CUP_NON716647117611
- Poids0.03 lb
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux