SECTION OFFSET 520 MS

Diamond Chain Company
520 MS OFFSET SECTION

Maillon de décalage - 520 / 5/8 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00150962
N° MFR520 MS OFFSET SECTION
Prix20.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
520 MS OFFSET SECTION

Maillon de décalage - 520 / 5/8 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00150962
N° MFR520 MS OFFSET SECTION
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
Prix20.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DMD-520-1 LIEN DE CÂBLAGE P

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    520 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur intérieure
    0.250 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.08 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.77 po
  • Série
    Motocyclette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G-1348
  • CUP_NON
    716647126163
  • Poids
    0.07 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    520 / 5/8 po
  • Résistance à la traction
    6600 lb
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif