CHAÎNE À ROULEAU EN TOILE 180H

Diamond Chain Company
180H COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série lourde, pas de 180 / 2-1/4 po, goupillé, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00150964
N° MFR180H COT ROLLER CHAIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
180H COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série lourde, pas de 180 / 2-1/4 po, goupillé, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00150964
N° MFR180H COT ROLLER CHAIN
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU EN TOILE 180H

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Épais
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1-13/32 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.312 po
  • Diamètre de la broche
    0.687 po
  • Largeur totale de la chaîne
    3.28 po
  • Diamètre du rouleau
    1.406 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    76000 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    180 / 2-1/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X-3499
  • Poids
    9.59 lb
  • CUP_NON
    716647271511
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif