Aperçu
- Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse La chaîne de la mesure standard britannique de haute qualité est fabriquée selon les normes internationales
Spécifications
- Norme de mesureMétrique
- SérieNorme britannique
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Longueur totale25 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur intérieure0.2252 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.3268 po
- Diamètre de la broche0.1291 po
- Longueur de la goupille0.6614 po
- Hauteur de la plaque0.3268 mm po
- Largeur totale de la chaîne0.6614 po
- Diamètre du rouleau0.2500 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction2045 lb
- Numéro de chaîne et pas06B /3/8 po
- Taille de la chaîne0.3750 po
- Largeur du rouleau0.2252 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant2361046
- Poids0.29 lb
- Numéro CUP du fabricant662460388076
- CUP_NON662460388076
- Poids par pied0.29 lb
- Type de produitChaîne à rouleaux