Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne180 / 2-1/4 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau1.406 po
- Largeur intérieure1.406 po
- Hauteur de la plaque de liaison2.138 po
- Diamètre de la broche0.687 po
- Largeur totale de la chaîne3.28 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceIndustrie du pétrole ou du gaz naturel
- Normes respectéesSpécification API 7F, ASME/ANSI 60
- Numéro de catalogue du fabricantC-3499CL-18
- CUP_NON716647209811
- Poids1.57 lb
- Numéro de chaîne et pas180 / 2-1/4 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux