Aperçu
- Résistant à la corrosion; Production alimentaire
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie264 / 2.500 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau1.560 po
- Largeur intérieure1.500 po
- Hauteur de la plaque de liaison2.38 po
- Diamètre de la broche0.88 po
- Largeur totale de la chaîne3.69 po
- CUP_NON662327129293
- Poids2.59 lb
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne d’ingénierie
- Numéro de chaîne et pas264 / 2.500 po