Motion
80SS R 10FT

Morse (RRX)
80SS R 10FT

Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Stainless Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00151019
N° MFR80SS R 10FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
80SS R 10FT

Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Stainless Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00151019
N° MFR80SS R 10FT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAUX EN ACIER INOXYDABLE 80SS RIV
  • Qualité et performance inégalées dans l’acier inoxydable de la série 304 de la chaîne de marque Morse pour les environnements les plus corrosifs Disponibles en quantités d’emballage ou par coupe à longueur à tour rapide

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Acier inoxydable
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Longueur totale
    10 pi
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur intérieure
    0.6250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.9080 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1250 po
  • Diamètre de la broche
    0.3120 po
  • Longueur de la goupille
    1.2740 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.2740 po
  • Diamètre du rouleau
    0.6250 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    11500 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Taille de la chaîne
    1.0000 po
  • Largeur du rouleau
    0.6250 po
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    1.73 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662288791225
  • CUP_NON
    662288791225
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif