Aperçu
Description du fabricant
BL846 LIEN CONN
Spécifications
- Laçage4 x 6
- Pas1.000 po
- Diamètre de la broche0.375 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.949 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.156 po
- Résistance à la rupture46200 lb
- Longueur totale1 pi
- MatérielAcier au carbone
- Largeur entre les plaques extérieures1.772 po
- Normes respectéesASME B29
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- CUP_NON097039180070
- Poids0.35 lb
- Type de produitChaîne à feuilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité