Motion
RS81XR
Chaîne d’ingénierie - 81 / 2.6090 po pas, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151031
N° MFRRS81XR
Prix44.27 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne d’ingénierie - 81 / 2.6090 po pas, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151031
N° MFRRS81XR
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
Votre prix44.27 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
RS81XR RS81X CHAÎNE
  • Prix par pied

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    81 / 2.6090 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Largeur totale de la chaîne
    2.1400 po
  • CUP_NON
    662327123734
  • Largeur intérieure
    1.07 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.13 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.16 po
  • Diamètre de la broche
    0.4300 po
  • Diamètre du rouleau
    0.8800 po
  • Résistance à la traction
    22857 lb
  • Capacité de charge utile
    2500 lb
  • Poids
    2.43 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Numéro de chaîne et pas
    81 / 2.609 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif