Motion
ATTACHE À RESSORT DE LIEN DE CONNECTEUR 25 (AJUSTEMENT PAR PRESSION)

Diamond Chain Company
25 CONN LINK SPRING CLIP (PRESS FIT)

Maillon de connexion - Pas de 25 / 1/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151059
N° MFR25 CONN LINK SPRING CLIP (PRESS FIT)
Prix4.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
25 CONN LINK SPRING CLIP (PRESS FIT)

Maillon de connexion - Pas de 25 / 1/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151059
N° MFR25 CONN LINK SPRING CLIP (PRESS FIT)
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
Votre prix4.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DMD-25-1 SC CO LINK P

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    25 / 1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.130 po
  • Largeur intérieure
    0.125 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.238 po
  • Diamètre de la broche
    0.09 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.37 po
  • Normes respectées
    ASME/ANSI B29.1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-4189CL-08-P
  • CUP_NON
    716647525423
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif