Aperçu
- La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur intérieure0.1250 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.2340 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0300 po
- Diamètre de la broche0.0905 po
- Longueur de la goupille0.3120 po
- Largeur totale de la chaîne0.3120 po
- Diamètre du rouleau0.1300 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction875 lb
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Taille de la chaîne0.2500 po
- Largeur du rouleau0.1250 po
- Page de produit du fabricant
- Poids0.10 lb
- Numéro CUP du fabricant662460389271
- CUP_NON662460389271
- Type de produitChaîne à rouleaux