Aperçu
Description du fabricant
DMD-25-1 SO CO LINK
- La préparation du trou de pas à plusieurs étapes de Diamond sur la plaque de liaison crée une zone de roulement maximale
- Le matériau spécialement conçu minimise les impuretés, ce qui maximise la résistance à la traction et à la fatigue
- La teneur en carbone exclusive de Diamond Chain Company et les chimies d’alliages spéciaux maximisent l’efficacité du processus de traitement thermique
- Le procédé de traitement thermique exclusif assure une profondeur de durcissement uniforme du boîtier, ce qui maximise la durée de vie, réduit les temps d’arrêt et réduit les coûts
- Vendu par chacun
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne25 / 1/4 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaînePince à ressort
- Diamètre du rouleau0.130 po
- Largeur intérieure0.125 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.238 po
- Diamètre de la broche0.09 po
- Largeur totale de la chaîne0.37 po
- Normes respectéesASME/ANSI B29.1
- Numéro de catalogue du fabricantC-4189CL-08-P
- CUP_NON716647118786
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité