Aperçu
- Résistant à la corrosion; Production alimentaire
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne25 / 1/4 po
- Type de lienConnexion
- Numéro de lien de la pièce jointeA-2
- Construction de la chaîneAjustement emboîtable, pince à ressort
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Diamètre du rouleau0.13 po
- Diamètre de la broche0.09 po
- Largeur intérieure0.13 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.23 po
- Largeur totale de la chaîne0.34 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion, production alimentaire
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- CUP_NON662327129071
- Poids0.01 lb
- Type de produitMaillons de chaîne de fixation