Motion
25 C/L S/C S/F

Morse (RRX)
25 C/L S/C S/F

Maillon de connexion - Pas de 25 / 1/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151084
N° MFR25 C/L S/C S/F
Prix4.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
25 C/L S/C S/F

Maillon de connexion - Pas de 25 / 1/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151084
N° MFR25 C/L S/C S/F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ATTACHE À RESSORT À MAILLONS CONN 25 (AJUSTEMENT COULISSANT)
  • La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Sans objet
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur intérieure
    0.1250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.2340 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0300 po
  • Diamètre de la broche
    0.0905 po
  • Longueur de la goupille
    0.3120 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.3120 po
  • Diamètre du rouleau
    0.1300 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    875 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Taille de la chaîne
    0.2500 po
  • Largeur du rouleau
    0.1250 po
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.01 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662460388748
  • CUP_NON
    662460388748
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif