Motion
25 MAILLON DE CONNEXION CLIP À RESSORT-RÉGLAGE COULISSANT

Tsubaki (UST)
25 CONN LINK SPRING CLIP-SLIP FIT

Maillon de connexion - Pas de 25 / 1/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151086
N° MFR25 CONN LINK SPRING CLIP-SLIP FIT
Price$4.12/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
25 CONN LINK SPRING CLIP-SLIP FIT

Maillon de connexion - Pas de 25 / 1/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151086
N° MFR25 CONN LINK SPRING CLIP-SLIP FIT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$4.12/each

Aperçu

Description du fabricant
25 MAILLON DE CONNEXION CLIP À RESSORT-RÉGLAGE COULISSANT
  • Les maillons de connexion à anneau éliminent le maillon « faible », offrant la même résistance à la fatigue que la chaîne de base
  • Résistance à la traction plus élevée pour une résistance supérieure aux chocs
  • Traitement thermique pour obtenir une dureté idéale
  • Le poinçonnage procure une plus grande résistance à la fatigue
  • Le stress préalable minimise l’allongement initial et les ajustements chronophages
  • Vendu par chacun

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    25 / 1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.130 po
  • Largeur intérieure
    0.125 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.230 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.030 po
  • Diamètre de la broche
    0.090 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.339 po
  • Série
    25
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039171160
  • Poids
    0.002 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Épaisseur de la plaque
    0.030 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif