Motion
25-2  RIV
Roller Chain - Standard Series, 25 / 1/4 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00151091
N° MFR25-2 RIV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roller Chain - Standard Series, 25 / 1/4 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00151091
N° MFR25-2 RIV
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
25 LIAISON DE ROULEAU
  • La préparation du trou de pas à plusieurs étapes de Diamond sur la plaque de liaison crée une zone de roulement maximale
  • Le matériau spécialement conçu minimise les impuretés, ce qui maximise la résistance à la traction et à la fatigue
  • La teneur en carbone exclusive de Diamond Chain Company et les chimies d’alliages spéciaux maximisent l’efficacité du processus de traitement thermique
  • Le procédé de traitement thermique exclusif assure une profondeur de durcissement uniforme du boîtier, ce qui maximise la durée de vie, réduit les temps d’arrêt et réduit les coûts
  • Prix par chaque

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    3.18 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    3.18 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    6.05 mm
  • Diamètre de la broche
    2.29 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    16 mm
  • Diamètre du rouleau
    3.3 mm
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Pas transversal
    6.4 mm
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    A-8189
  • CUP_NON
    716647105472
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif