Motion
25 LIEN OFFSET

Diamond Chain Company
25 OFFSET LINK

Maillon décalé - 25 / 1/4 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151101
N° MFR25 OFFSET LINK
Prix11.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
25 OFFSET LINK

Maillon décalé - 25 / 1/4 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151101
N° MFR25 OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DMD-25-1 LIEN DE CÂBLAGE P
  • La préparation du trou de pas à plusieurs étapes de Diamond sur la plaque de liaison crée une zone de roulement maximale
  • Le matériau spécialement conçu minimise les impuretés, ce qui maximise la résistance à la traction et à la fatigue
  • La teneur en carbone exclusive de Diamond Chain Company et les chimies d’alliages spéciaux maximisent l’efficacité du processus de traitement thermique
  • Le procédé de traitement thermique exclusif assure une profondeur de durcissement uniforme du boîtier, ce qui maximise la durée de vie, réduit les temps d’arrêt et réduit les coûts
  • Vendu par chacun

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    25 / 1/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.130 po
  • Largeur intérieure
    0.125 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.238 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.03 po
  • Diamètre de la broche
    0.09 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.37 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Production alimentaire
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G-1189-P
  • CUP_NON
    716647105977
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif