Aperçu
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.0900 po
- Longueur de la goupille0.3400 po
- Diamètre du rouleau0.1300 po
- Résistance à la traction940 lb
- Projection de broche étendue0.3400 po
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Page de produit du fabricant
- Poids0.01 lb
- CUP_NON662327129026
- Type de produitChaîne à rouleaux