Aperçu
- La préparation du trou de pas à plusieurs étapes de Diamond sur la plaque de liaison crée une zone de roulement maximale
- Le matériau spécialement conçu minimise les impuretés, ce qui maximise la résistance à la traction et à la fatigue
- La teneur en carbone exclusive de Diamond Chain Company et les chimies d’alliages spéciaux maximisent l’efficacité du processus de traitement thermique
- Le procédé de traitement thermique exclusif assure une profondeur de durcissement uniforme du boîtier, ce qui maximise la durée de vie, réduit les temps d’arrêt et réduit les coûts
- Prix au pied, vendu 10’ longueur par boîte
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier inoxydable
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure1/8 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.238 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.03 po
- Diamètre de la broche0.09 po
- Largeur totale de la chaîne0.37 po
- Diamètre du rouleau0.13 po
- Normes respectéesANSI
- Résistance à la traction700 lb
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Numéro de catalogue du fabricantXAP-1189-D-010
- Poids0.08 lb
- CUP_NON716647379613
- Type de produitChaîne à rouleaux