Motion
25SSX10 pi RIV

Renold
25SSX10 ft RIV

Roller Chain - Standard Series, 25 / 1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Stainless Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00151113
N° MFR25SSX10 ft RIV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Renold
25SSX10 ft RIV

Roller Chain - Standard Series, 25 / 1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Stainless Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00151113
N° MFR25SSX10 ft RIV
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAUX EN ACIER INOXYDABLE 25SS RIV
  • Prix au pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    3.1 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    6.02 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.76 mm
  • Diamètre de la broche
    2.3 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    8.6 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +400 °C
  • Diamètre du rouleau
    3.3 mm
  • Normes respectées
    ISO 606, USDA H1
  • Résistance à la traction
    2500 N
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Poids
    0.09 lb
  • CUP_NON
    6623900530657
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif