Motion
25SS LIEN OFFSET

Tsubaki (UST)
25SS OFFSET LINK

Maillon décalé - 25 / 1/4 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00151127
N° MFR25SS OFFSET LINK
Prix26.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
25SS OFFSET LINK

Maillon décalé - 25 / 1/4 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00151127
N° MFR25SS OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SECTION DÉCALÉE EN ACIER INOXYDABLE 25SS
  • Les maillons de connexion à anneau éliminent le maillon « faible », offrant la même résistance à la fatigue que la chaîne de base
  • Résistance à la traction plus élevée pour une résistance supérieure aux chocs
  • Traitement thermique pour obtenir une dureté idéale
  • Le poinçonnage procure une plus grande résistance à la fatigue
  • Le stress préalable minimise l’allongement initial et les ajustements chronophages
  • Vendu par chacun

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    25 / 1/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.130 po
  • Largeur intérieure
    0.125 po
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.230 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.030 po
  • Diamètre de la broche
    0.090 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.339 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    25
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039186737
  • Poids
    0.004 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Hauteur de la plaque
    0.230 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.030 po
  • Capacité de charge utile
    26 lb
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues