Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure1/8 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.238 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.03 po
- Diamètre de la broche0.09 po
- Largeur totale de la chaîne0.63 po
- Diamètre du rouleau0.13 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction1750 lb
- Pas transversal0.252 po
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Numéro de catalogue du fabricantXT-5189-010
- Poids0.17 lb
- CUP_NON716647204083
- Type de produitChaîne à rouleaux