Motion
25-2  RIV
Roller Chain - Standard Series, 25 / 1/4 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00151132
N° MFR25-2 RIV
Prix79.35 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roller Chain - Standard Series, 25 / 1/4 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00151132
N° MFR25-2 RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix79.35 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 25-2
  • La chaîne à rouleaux Tsubaki américaine dure jusqu’à deux fois plus longtemps que notre chaîne précédente dans de nombreuses applications.
  • La technologie avancée nous permet de combiner la force, la durabilité et la fiabilité d’une bague solide avec notre rainure de lubrification brevetée sur la surface intérieure des tailles RS80 à RS140.
  • Les bagues solides sont des cylindres ronds précis, ce qui signifie un meilleur contact entre la goupille et la bague.
  • Les rainures de lubrification retiennent l’huile là où la chaîne en a le plus besoin.
  • Seuls les maillons décalés à deux pas sont disponibles.

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Taille et pas de la chaîne
    25 / 1/4 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    0.125 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.230 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.030 po
  • Diamètre de la broche
    0.090 po
  • Nombre de liens
    480/10 pi
  • Hauteur de la plaque
    0.230 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.030 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.591 po
  • Diamètre du rouleau
    0.130 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    240 lb
  • Résistance à la traction
    2100 lb
  • Pas transversal
    1/4 po
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Largeur du rouleau
    0.125 po
  • Poids
    0.17 lb
  • CUP_NON
    097039172259
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif