Motion
25-2 LIEN CONN

Diamond Chain Company
25-2 CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 25 / 1/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151136
N° MFR25-2 CONN LINK
Prix13.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
25-2 CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 25 / 1/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151136
N° MFR25-2 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
25-2 LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    25 / 1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.130 po
  • Largeur intérieure
    0.125 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.238 po
  • Diamètre de la broche
    0.09 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.63 po
  • Normes respectées
    ASME/ANSI B29.1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-6189CL-08-P
  • CUP_NON
    716647101382
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif