Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne25 / 1/4 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre2
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau0.130 po
- Largeur intérieure0.125 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.03 po
- Diamètre de la broche0.09 po
- Largeur totale de la chaîne0.63 po
- Pas transversal0.252 po
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI B29.1
- Numéro de catalogue du fabricantGT-5189
- CUP_NON716647107902
- Poids0.01 lb
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Résistance à la traction1750 lb
- Norme de mesureImpériale
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux