Aperçu
- La chaîne à rouleaux Tsubaki américaine dure jusqu’à deux fois plus longtemps que notre chaîne précédente dans de nombreuses applications.
- La technologie avancée nous permet de combiner la force, la durabilité et la fiabilité d’une bague solide avec notre rainure de lubrification brevetée sur la surface intérieure des tailles RS80 à RS140.
- Les bagues solides sont des cylindres ronds précis, ce qui signifie un meilleur contact entre la goupille et la bague.
- Les rainures de lubrification retiennent l’huile là où la chaîne en a le plus besoin.
- Seuls les maillons décalés à deux pas sont disponibles.
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Taille et pas de la chaîne25 / 1/4 po
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre3
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure0.125 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.230 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.030 po
- Diamètre de la broche0.090 po
- Hauteur de la plaque0.230 po
- Épaisseur de la plaque0.030 po
- Diamètre du rouleau0.200 po
- Normes respectéesASME B29
- Capacité de charge utile350 lb
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Largeur du rouleau0.125 po
- Poids0.26 lb
- CUP_NON097039172662
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Nombre de torons3
- Type de produitChaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Custom Backstop Solution Case StudyMotion proposed the Tsubaki BS-F series external backstop, featuring a durable labyrinth seal designed for harsh industrial environments such as bucket elevators, requiring minimal maintenance.
View Literature
Motion Automotive Cost-Effective Chain Replacement Case StudyMotion recommended the US Tsubaki chain as a high-quality alternative. This chain offered superior construction, longer service life, and a lower price point compared to the OEM option.
View Literature
Tsubaki Super Stainless ChainA revolutionary breakthrough in stainless steel. Stainless steel with carbon strength. Super Stainless chain can replace carbon steel chain one for one. This helps reduce cost while operating with the same loads as standard carbon steel chain.
View Literature
US Tsubaki Power and Performance for the Poultry Industry BrochureIn today's world, the poultry industry plays a critical role as a significant source of affordable, high-protein food for billions of people worldwide.
View Literature
More resources
Tsubaki Unit Handling Industry Brochure
When it comes to the advanced sortation systems that deliver efficient automated distribution and fulfillment operations for retailers, manufacturers, and logistics providers around the globe,
Motion Cement Capabilities Brochure
Optimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.