Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne25 / 1/4 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre3
- Construction de la chaînePince à ressort
- Diamètre du rouleau0.130 po
- Largeur intérieure0.125 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.238 po
- Diamètre de la broche0.09 po
- Largeur totale de la chaîne0.88 po
- Normes respectéesASME/ANSI B29.1
- Numéro de catalogue du fabricantC-418903CL-08-P
- CUP_NON716647102686
- Poids0.01 lb
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux