Motion
25-3 LIEN CONN

Tsubaki (UST)
25-3 CONN LINK

Maillon de connexion - 25 / 1/4 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151154
N° MFR25-3 CONN LINK
Prix19.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
25-3 CONN LINK

Maillon de connexion - 25 / 1/4 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151154
N° MFR25-3 CONN LINK
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
Votre prix19.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
25-3 LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    25 / 1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    3
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.130 po
  • Largeur intérieure
    0.125 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.230 po
  • Diamètre de la broche
    0.090 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.339 po
  • Série
    25
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039172679
  • Poids
    0.006 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    3
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues