Motion
35 MAILLON DE CONNEXION CLIP À RESSORT-RÉGLAGE COULISSANT

Timken Drives LLC
35 CONN LINK SPRING CLIP-SLIP FIT

Maillon de connexion - pas : 35 / 3/8 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI00151181
N° MFR35 CONN LINK SPRING CLIP-SLIP FIT
Prix5.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken Drives LLC
35 CONN LINK SPRING CLIP-SLIP FIT

Maillon de connexion - pas : 35 / 3/8 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI00151181
N° MFR35 CONN LINK SPRING CLIP-SLIP FIT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DRV-35-1 MSR CO LINK;1998 35 CONN LINK

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Largeur intérieure
    0.189 po
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.355 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.049 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Longueur de la goupille
    0.504 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.504 po
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Série
    Std.
  • Normes respectées
    B29.1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1998
  • CUP_NON
    642051019985
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif