Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne35 / 3/8 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Diamètre du rouleau0.200 po
- Largeur intérieure0.190 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.35 po
- Diamètre de la broche0.14 po
- Largeur totale de la chaîne0.54 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- CUP_NON662327129750
- Poids0.01 lb
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux