Motion
35 MAILLON DE CORNET, AJUSTEMENT À PINCE À RESSORT

Tsubaki (UST)
35 CONN LINK,SPRING CLIP-SLIP FIT

Maillon de connexion - Pas de 35 / 3/8 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151188
N° MFR35 CONN LINK,SPRING CLIP-SLIP FIT
Prix3.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
35 CONN LINK,SPRING CLIP-SLIP FIT

Maillon de connexion - Pas de 35 / 3/8 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151188
N° MFR35 CONN LINK,SPRING CLIP-SLIP FIT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
35 BIELLETTE CONIQUE,AJUSTABLE À CLIP RESSORT 35CL
  • Les maillons de connexion à anneau éliminent le maillon « faible », offrant la même résistance à la fatigue que la chaîne de base
  • Résistance à la traction plus élevée pour une résistance supérieure aux chocs
  • Traitement thermique pour obtenir une dureté idéale
  • Le poinçonnage procure une plus grande résistance à la fatigue
  • Le stress préalable minimise l’allongement initial et les ajustements chronophages
  • Vendu par chacun

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Largeur intérieure
    0.188 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.354 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.050 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.500 po
  • Série
    35
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039171245
  • Poids
    0.007 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Épaisseur de la plaque
    0.050 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues