Motion
R35OFPK
Maillon de décalage - 35 / 3/8 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151207
N° MFRR35OFPK
Prix16.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de décalage - 35 / 3/8 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00151207
N° MFRR35OFPK
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
Prix16.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R35OFPK RC 35 RABAIS PK A2B9

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Largeur intérieure
    0.190 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.35 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.05 po
  • Diamètre de la broche
    0.14 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.54 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    35
  • CUP_NON
    662327129682
  • Poids
    0.01 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif