Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre3
- MatérielAcier inoxydable
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure0.188 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.187 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.05 po
- Diamètre de la broche0.141 po
- Largeur totale de la chaîne0.466 po
- Diamètre du rouleau0.200 po
- Résistance à la traction1700 lb
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Poids0.25 lb
- CUP_NON781711300787
- Type de produitChaîne à rouleaux