Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier inoxydable
- Longueur totale10 pi
- Spécification du matérielType 300, type 400
- Largeur intérieure0.19 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.34 po
- Épaisseur de la plaque de liaison1/2 po
- Diamètre de la broche0.141 po
- Largeur totale de la chaîne0.51 po
- Diamètre du rouleau0.200 po
- Normes respectéesANSI
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Poids0.22 lb
- CUP_NON662327599881
- Type de produitChaîne à rouleaux