Aperçu
- Qualité et performance inégalées dans l’acier inoxydable de la série 304 de la chaîne de marque Morse pour les environnements les plus corrosifs Disponibles en quantités d’emballage ou par coupe à longueur à tour rapide
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieAcier inoxydable
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier inoxydable
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure0.1875 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.3500 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0500 po
- Diamètre de la broche0.1410 po
- Longueur de la goupille0.4660 po
- Largeur totale de la chaîne0.4660 po
- Diamètre du rouleau0.2000 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction1700 lb
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Taille de la chaîne0.3750 po
- Largeur du rouleau0.1875 po
- Page de produit du fabricant
- Poids0.28 lb
- Numéro CUP du fabricant662288791188
- CUP_NON662288791188
- Type de produitChaîne à rouleaux