Motion
35SS LIEN CONN

Tsubaki (UST)
35SS CONN LINK

Lien de connexion - 35 / 3/8 po pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00151227
N° MFR35SS CONN LINK
Price$14.06/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
35SS CONN LINK

Lien de connexion - 35 / 3/8 po pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00151227
N° MFR35SS CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
35SS LIEN DE CONN INOXYDABLE
  • Les maillons de connexion à anneau éliminent le maillon « faible », offrant la même résistance à la fatigue que la chaîne de base
  • Résistance à la traction plus élevée pour une résistance supérieure aux chocs
  • Traitement thermique pour obtenir une dureté idéale
  • Le poinçonnage procure une plus grande résistance à la fatigue
  • Le stress préalable minimise l’allongement initial et les ajustements chronophages
  • Vendu par chacun

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Largeur intérieure
    0.188 po
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.354 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.188 po
  • Plage de température de fonctionnement
    Minimum de +14 °F
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    35
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039186799
  • Poids
    0.007 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif